片サドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255007 品番 DML110
参考基準価格(税別)¥20 販売価格(税込) ¥21
販売価格(税別)
19
呼び寸法(mm)10 タイプE・P兼用 高さH(mm)15.4 長さA(mm)34.8 寸法P(mm)17.5 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30〜60 幅W(mm)15 板厚t(mm)0.9 呼び寸法(inch)1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38255016
2018-01-31
用途:
13mmの塩ビ管の固定
建設業・工事業

13mmの塩ビ管にはちょっと小さいですが、片サドルなので曲げて使用してます。
いつも1か所か2か所くらいにしか使わないので問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
38255007
2015-03-19
用途:
パイプの固定

個別包装の必要はないかも

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする