※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL516 ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック) 38259383 DWL516 ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック) 38259383

ベルマウスパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259383 品番 DWL516
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)0.44 寸法L(mm)400 呼び16 寸法R(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする