3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL536 ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック) 38259417 DWL536 ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック) 38259417

ベルマウスパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259417 品番 DWL536
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) 値下げ
2,498
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)1 寸法L(mm)400 呼び36 寸法R(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする