※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ベルマウスパイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
42
注文コード
38259426
品番
DWL542
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
質量(kg)
1.15
寸法L(mm)
400
呼び
42
寸法R(mm)
64