3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL582 ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック) 38259453 DWL582 ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック) 38259453

ベルマウスパイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259453 品番 DWL582
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)2.42 寸法L(mm)400 呼び82 寸法R(mm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする