DZB292H 2個用スイッチボックス 片側2個ノック Panasonic(パナソニック) 38260162

2個用スイッチボックス 片側2個ノック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
オイスターグレー
高さH(mm)50.5
内容量1個注文コード38260162品番DZB292H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
付属品器具取付ねじ質量(kg)0.58オイスターグレー深型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)50.5幅W(mm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする