※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
2個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ミルキーホワイト
ホワイト
高さH(mm)
40.5
50.5
40.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260205
品番
DZB282W
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.51
色
ホワイト
型
浅型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124