Panasonic(パナソニック)
3個用スイッチボックス ノックなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
ホワイト
高さH(mm)
40.5
50.5
40.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260345
品番
DZA163E
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.69
色
ミルキーホワイト
型
浅型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
166.5
高さH(mm)
40.5
幅W(mm)
124