※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
SPORTMAX GPR-100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38264956
品番
266983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤ幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。
GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。
リム径(inch)
14
タイヤサイズ
160/60R14
速度記号/荷重表示
65H
タイプ
TL
パターン
GPR-100
適合
Rear
幅(mm)
163
外径(Φmm)
549
標準リム幅(inch)
4.50
主な適合車種
スカイウェイブ650 2002-2003年式:リアに使用
許容リム幅(inch)
4.50-5.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※FS-JLB構造のタイヤは許容リム幅以外のホイールに装着しないでください。(同じタイヤサイズでも、パターンにより適応リム幅が異なる場合があります。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません