※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K378

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ110/90-10 51J 注文コード38265105 品番233135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
タイプTL タイヤサイズ110/90-10 51J 適合部位Rear パターンK378 標準リム幅(inch)2.50 主な適合車種ギア 1994-1999年式:リアに使用 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)10 速度記号/荷重表示51J 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38265105 233135 87095863 305517 RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ) 1本 5,198
欠品中
税込5,718
パターンに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする