K398

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38265114 品番272501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合Front・Rear共用 タイプWT タイヤサイズ2.50-8 4PR(28J) パターンK398 標準リム幅(inch)1.50 リム径(inch)8 速度記号/荷重表示4PR タイヤ幅(inch)2.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265114
2023-03-10
用途:
パンク修理
製造業

値段が高い、このサイズはこのタイヤしか選択肢が無いのは残念、ひび割れしてくるのでやや満足にした

対象商品:
38265114
2018-10-23
用途:
モトコンポタイヤ交換
サービス業

注文コード: 38265114
劣化したタイヤとチューブの同時交換
新品の為か、元々付いていたタイヤより硬く微妙に形状も異なる気もするが、サイズも同一なので交換出来た。
後輪交換時は、タイヤを押しつぶしたり形を変えながら挿入した。
自転車のタイヤ交換の要領で腕力は3〜10倍必要だった。
腕力を必要であることを除けば問題無し。
このサイズのタイヤを入手することができ感謝している(^^♪

1人が参考にしています
対象商品:
38265114
2018-09-26
用途:
ホンダ芝刈り機のタイヤ交換
建設業・工事業

純正ダンロップK233は入手できなかったので、こちらを実験的に選びました。ちゃんと使用できました。流通微小故高価格ではある。しかし背に腹は代えられないし、こちらのサイズを購入できるだけでもありがたいと思うべきか、モトコンポのタイヤらしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38265114
2017-09-20
用途:
電気自動車のタイヤ
その他業種

実は、まだ使用はしていません。というのも、この度はスペア用で買ったためです。しかし、ダンロップの商品のため、長持ちしてくれるだろうという期待はあります。来年の春から楽しみにしています。

対象商品:
38265114
2017-09-15
用途:
街乗り
中野リフォーム 様

良いタイヤです。グラップもよく大満足していますよ。

対象商品:
38265114
2015-11-12
用途:
35年前のモトコンポに使用
大本電気 様

35年前のホンダ『モトコンポ』用です。
古いので在っただけでも嬉しいです。
チューブと一緒に交換です。
次回も有れば嬉しいけど・・・」
古いバイクの部品です。
無いと走れません。
タイヤとチューブは証文品なので!

1人が参考にしています
対象商品:
38265114
2015-02-22
用途:
タイヤ交換

定期的に入庫してくる車両ですが、マイナーサイズのため、近隣の部品商では入荷まで時間がかかります。こちらでは当日出荷していただけるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする