※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の スクータータイヤ
スクーター&レジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38265157
品番
250769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
中・大排気量の車両に、幅広く対応するオンロードバイアスシリーズ。
リム径(inch)
10
タイヤサイズ
100/90-10
速度記号/荷重表示
56J
タイプ
TL
パターン
K888
適合
Front
標準リム幅(inch)
2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。