BUSINESS

(14件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38265202 品番124231
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

リム径(inch)16 タイヤサイズ3.00-16 4PR 速度記号/荷重表示4PR タイプW/T パターンF12 用途カブタイヤ 適合Front 主な適合車種K125 タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブは付属しておりません。(別売り)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265202
2022-10-05
用途:
バイクのタイヤ交換
ひろし 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題無く装着出来ました。走行感も良いと思います。

2021-08-19
用途:
スーパーカブの前輪交換

他のネット通販も見ましたが、こちらの方が価格もリーズナブルなので、またリピートしたいと思います。

対象商品:
35113802
2020-12-02
用途:
本田のリトルカブ
ペニーアンドダイム 様

コストパフォーマンスが最高。送料無料も他の追随を許さない。

1人が参考にしています
対象商品:
35113802
2020-06-28
用途:
メイトt90タイヤ交換
陽心館 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが高いです。前タイヤは使い切る前にひび割れしてしまうのでこの商品を選びました。グリップもよさげです。

対象商品:
35113802
2020-03-19
用途:
配達用カブのタイヤ
卸売・小売業

カブプロ50のフロントタイヤに使用しました。バイク店に頼むと7000円ぐらいかかります。自分でタイヤ交換できるのでしたら、大変お得に交換できます。

対象商品:
35113802
2020-02-03
用途:
タウンメイトt90d
その他業種

14インチフロント、ゴム質も良いと思います。間違いないです安心のブランドです

対象商品:
35113802
2017-09-14
用途:
タイヤ交換
山仁水産 様

低価格なら大陸製品もありますが、信頼のダンロップ製品がこの価格なら大変満足です。

対象商品:
35113802
2017-02-28
用途:
普段使い

1年超えて使用中です。ひび割れがでていますが、溝はまだあります。もう少しつかえそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする