曜日別特売
230035 BUSINESS DUNLOP(ダンロップ) 38265211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BUSINESS

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード38265211品番230035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

用途
カブタイヤ
リム径(inch)17タイヤサイズ110/90-17 R速度記号/荷重表示60SタイプT/LパターンK898適合Rear主な適合車種GSX-400T/VT250F/VT250Z
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブは付属しておりません。(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265202
2022-10-05
用途: バイクのタイヤ交換
ひろし自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無く装着出来ました。走行感も良いと思います。

2021-08-19
用途: スーパーカブの前輪交換

他のネット通販も見ましたが、こちらの方が価格もリーズナブルなので、またリピートしたいと思います。

対象商品 : 35113802
2020-12-02
用途: 本田のリトルカブ
ペニーアンドダイム

コストパフォーマンスが最高。送料無料も他の追随を許さない。

1が参考にしています
対象商品 : 35113802
2020-06-28
用途: メイトt90タイヤ交換
陽心館サービス業

コストパフォーマンスが高いです。前タイヤは使い切る前にひび割れしてしまうのでこの商品を選びました。グリップもよさげです。

対象商品 : 35113802
2020-03-19
用途: 配達用カブのタイヤ
卸売・小売業

カブプロ50のフロントタイヤに使用しました。バイク店に頼むと7000円ぐらいかかります。自分でタイヤ交換できるのでしたら、大変お得に交換できます。

対象商品 : 35113802
2020-02-03
用途: タウンメイトt90d
その他業種

14インチフロント、ゴム質も良いと思います。間違いないです安心のブランドです

対象商品 : 35113802
2017-09-14
用途: タイヤ交換
山仁水産

低価格なら大陸製品もありますが、信頼のダンロップ製品がこの価格なら大変満足です。

対象商品 : 35113802
2017-02-28
用途: 普段使い

1年超えて使用中です。ひび割れがでていますが、溝はまだあります。もう少しつかえそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする