※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K70

(8件のレビュー)
7日以内出荷 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38265254 品番 111561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合Front・Rear共用 タイプWT タイヤサイズ4.00S18 4PR (64S) パターンK70 標準リム幅(inch)2.50 主な適合車種SR400SP 1979-1984年式:リアに使用/チューブが必要 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示64S4PR タイヤ幅(inch)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265254
2020-03-18
用途:
カワサキw1sに
農・林・水産業

今までは 同メーカーの他のタイヤを使用していましたがが 友人の勧めもあり 選びました
装着は 未だですが ツーリングが楽しみです

対象商品:
38265236
2020-03-30
用途:
バイク
運輸・通信業

発送が早くて、助かりました。商品は、思ってた通りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38265254
2018-10-26
用途:
バイクのメンテナンス
GAIN TIME 様

旧車によく似合い価格も手ごろでした、注文後すぐに届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
38265245
2017-07-17
用途:
サイドカー用タイヤ

19インチサイズはパターンが、少ないので重宝しています。
柔らかいのか消耗具合が早い。価格があと少し安ければ。

対象商品:
38265245
2015-02-18
用途:
ツーリング等

平素からお世話になっています。

購入前にwedで情報を確認をして購入させていただきました。実際コスト面、性能面、デザイン面でとても良いとおもいます。次回の交換の時も購入させていただきたいとおもいます。

対象商品:
38265245
2015-03-24
用途:
旧車 CL72の後輪タイヤ交換

旧車によく似合うタイヤです。 しかも、安価で迅速丁寧な対応をして頂き、とても満足しています。

対象商品:
38265254
2015-03-18
用途:
タイヤ交換

インドネシア製が届きました。送料含め手頃に手早く入手出来るので助かってます。

対象商品:
38265254
2014-07-01
用途:
オートバイのタイヤ交換

以前から使用していますが、見た目も使い勝手も良いタイヤです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする