※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K98

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38265263 品番124233
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合Rear タイプWT タイヤサイズ3.00-16 4PR パターンK98 標準リム幅(inch)1.85 主な適合車種K125 1984-1999年式:リアに使用 リム径(inch)16 速度記号/荷重表示4PR タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265272
2019-08-16
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包もキチンとしてあり、早く届きました。今回は50ccのカブに装着でしたが、フェンダーに当たらずギリギリ取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
38265272
2020-03-26
用途:
バイクのカスタム

梱包も問題なく、値段も手頃だったのでまたリピートしようと思います。

対象商品:
38265272
2020-02-28
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応でいつも助かっています。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
38265272
2019-01-12
用途:
メンテナンス

今回で2回目の購入です。寿命も長く使いやすいです。

対象商品:
38265272
2017-04-30
用途:
タイヤ交換

タイヤパターンが最高にカッコイイ!!
ビンテージ感満載でグリップ力も程好く、次回も購入候補ナンバー1です。

対象商品:
38265263
2015-07-07
用途:
タイヤ交換

安価ですぐに届き助かりました。バイク店での交換工賃は¥1600でした(タイヤホイールのみ取り外して持込依頼)。急ブレーキを掛けると特定の位置でロックしてタイヤが片減りするのですが、自分の乗り方のせいかも知れません。(YD125S)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする