124195 K98 DUNLOP(ダンロップ) 38265272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K98

(6件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード38265272品番124195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合RearタイプWTタイヤサイズ3.00-17 6PR (50P)パターンK98標準リム幅(inch)1.85リム径(inch)17速度記号/荷重表示50P6PRタイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38265272
2019-08-16
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包もキチンとしてあり、早く届きました。今回は50ccのカブに装着でしたが、フェンダーに当たらずギリギリ取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 38265272
2020-03-26
用途: バイクのカスタム

梱包も問題なく、値段も手頃だったのでまたリピートしようと思います。

対象商品 : 38265272
2020-02-28
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応でいつも助かっています。今後ともよろしくお願いします。

対象商品 : 38265272
2019-01-12
用途: メンテナンス

今回で2回目の購入です。寿命も長く使いやすいです。

対象商品 : 38265272
2017-04-30
用途: タイヤ交換

タイヤパターンが最高にカッコイイ!!
ビンテージ感満載でグリップ力も程好く、次回も購入候補ナンバー1です。

対象商品 : 38265263
2015-07-07
用途: タイヤ交換

安価ですぐに届き助かりました。バイク店での交換工賃は¥1600でした(タイヤホイールのみ取り外して持込依頼)。急ブレーキを掛けると特定の位置でロックしてタイヤが片減りするのですが、自分の乗り方のせいかも知れません。(YD125S)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする