※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAILS UNIVERSAL

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38265342 品番 111571
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合Front タイプWT タイヤサイズ3.00-19 4PR パターンTRIALSUNIVERSAL 標準リム幅(inch)1.85 リム径(inch)19 速度記号/荷重表示4PR タイヤ幅(inch)3
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265342
2019-06-14
用途:
オートバイ用交換タイヤ
自動車・二輪車・自転車関連業

1950年代のビンテージオートバイの交換用に使いました。
ビンテージ車にはお似合いのタイヤパターンでジャストフィットです。

対象商品:
38265376
2017-09-02
用途:
グラストラッカーの前輪交換
サービス業

グラストラッカーの前輪交換で利用しました。
問題なく装着できました、満足しています。

対象商品:
38265351
2018-04-23
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は柔らかくとても作業しやすかった、又機会があったら利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする