※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

エアー式グリースガン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38273873 品番EA166SG-3B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

蛇腹カートリッジ使用可能。
本体は滑りにくい表面仕上げになっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様NLGI-1/2 エスコ品番EA166SG-3B 容量(mL)400 タイプ連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300 使用圧力(MPa)0.59 ノズル長(mm)170 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
注意
※対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-26
用途:
農業機械のグリスアップ
神蔵農園 様 (農・林・水産業)

仕事で使っているのですが、まずホースから小さい穴が空いてグリスが漏れる、グリス交換時にエアー噛みが多発。しまいには中のバネが折れて使用不可能。2個目も同様なことになったのでこの程度の商品なのかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
38273873
2022-03-03
用途:
自動車整備業
有限会社 根岸自動車整備工場 様

2ケ月も経たないのに壊れた!!(数回使っただけ)
交換か修理出来ないのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
38273873
2019-04-23
用途:
機械のメンテナンスの時に使用している。
サービス業

RL0のグリースを使用しているが全く問題なく、効率アップにつながっている。

対象商品:
38273873
2014-04-21
用途:
農機具のメンテナンス
株式会社清田工業 様

良くできているとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする