703575 ミニ非常用ブザー パープル デビカ 38274069 703575 ミニ非常用ブザー パープル デビカ 38274069 703575 ミニ非常用ブザー パープル デビカ 38274069

ミニ非常用ブザー パープル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38274069 品番703575
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

わずか19g!じゃまにならない小さくて軽いブザーです。
ピンをなくさないストッパータイプ。
・ひっぱりやすいロングストラップ。
ストラップを引くと、強力な警報音を発します。
大音量ブザー音!約85dB以上(1m離れた位置で計測)
使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032 1個(別売り)
(公財)全国防犯協会連合会推奨 第19R245※号

材質本体:ABS ストラップ:ナイロン 質量(g)30(包装資材含む) サイズ(mm)包装:W80×D23×H155、包装:W30×D20×H58(ストラップ除く) 入数1カートン:5×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする