自動車用充電器

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38278895 品番 P12100S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

開放型・密閉型バッテリー対応。
定電圧充電機能付。

適合バッテリー21〜64Ah(A19〜D31) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100 出力電流(A)10 コード長さ(m)交流2.0/直流1.5 機能自動充電停止機能 幅(mm)223 奥行(mm)157 高さ(mm)121 質量(kg)4.2 ケーブル長(m)入力2.0、出力1.5 表示LED、メーター 入力電流(A)2.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)223×157×121 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38278895
2022-09-07
用途:
カーバッテリーの充電
有限会社清水建築 様

思っていたよりコンパクトでした。
電流の流し方(制御)が細かく、フル充電までもっていけるので気に入っています。
ただ、バッテリー容量大きく、上りぎみのバッテリーに充電する時は、大きい電流値が長い時間流れるので、一回り太いケーブルのほうが安心感あるような気がします。

対象商品:
38278895
2021-02-01
用途:
トラクターやトラックのバッテリー充電に使用しました。
農・林・水産業

アナログメーターが付いているのでバッテリーの充電前や充電中の状況が把握できるのがいい。これでトリクル充電もできたら最高ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする