曜日別特売
- トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-20 トヨタ 38280252

トヨタ純正エンジンオイル SN/GF-5 5W-20

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(20L)
注文コード
38280252
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

API規格 SN、ILSAC規格 GF-5の基準をクリアし5W-20の粘度グレードが要求されるエンジンのための最新オイルです。
高品質基油をベースに高いエンジン保護性能を実現。
さらに省燃費性能は交換直後のみならずその持続性についても優れており燃費を節約しながらエンジンをしっかりと保護し愛車のエンジンを新車のように保ちます。

SAE
5W-20
API
SN
ベースオイル
鉱物油
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
16L
ILSAC
GF-5
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-06
用途: オイル交換
ミツバその他業種

普段はMonotaROさんのオイルを使用していますが今回は贅沢します。

対象商品 : 38280261
2020-04-13
用途: メンテナンス
ミツバその他業種

MonotaROさんのSN/CF10-30を使用しているが純正のこちらの方が良い感じがします。

対象商品 : 38280277
2017-08-08
用途: 愛車のオイル補充
製造業

愛車のオイル減りが早いので、補充用で購入しています。カーショップと
同じものが、安価でしかも配達までしてもらえる。便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 38280261
2017-09-19
用途: オイル交換
卸売・小売業

近隣のホームセンターでは扱いのない粘度のオイルでして、カー用品店だと割高・・・。
処理ボックス等と一緒に購入すれば送料がかからなくなる。
大変ありがたく、リピートしています。

対象商品 : 38280277
2018-05-14
用途: 商業車両メンテナンス
高田工業建設業・工事業

予想通りの迅速な対応ありがとうございました 又お願いします

対象商品 : 38280277
2016-06-24
用途: バイクのサスオイルに使用

古いバイクのサスペンションオイルに使用。
粘度がちょうどG15番相当で問題なく
使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 38280261
2016-10-02
用途: 車のオイル交換

さすが純正オイル、何も問題なし。

対象商品 : 38280261
2015-08-16
用途: タクシー車両に使用しています。
介護保険タクシーあい株式会社

介護タクシー3両に使用しています。このオイルはおすすめですが、使用後の空き缶の処理に困っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする