メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
早く届いて助かりましたもちろん品質に問題ありません
ネトネト感がトテモ良いですね、非ニュートン流体?の様な感じがして、いい感じです。
他社の製品に比べて容量も多く、飛び散り難い。又、浸透性も良い。
ずっとこれ使ってます。安く購入できるので助かってます。ものはヤマハなので問題ありません。
スプレータイプのチェーンオイルはこれが初めてで、今までは一つ一つオイルをさしていたので凄く便利です。また思っていたより容量があるので長く持ちそうです
初めて使用しましたが、分量とブランドを考慮するととてもコスパが良いと思います。
粘度も丁度良く、全体に行き渡り、扱いも非常に良いです。
泡状になって出てくるので、飛び散りが少なく、作業がしやすいです。