曜日別特売
6219 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 38296221

単列深溝玉軸受 6200番台

(4件のレビュー)
取扱い終了
この商品は内径d・呼び番号など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
95
呼び番号
6219
注文コード
38296221
品番
6219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。
軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。
深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。
構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
32
質量(g)
2620
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6219
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
3800
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
4500
基本動定格荷重Cr(N)
109000
基本静定格荷重Cor(N)
81500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3829622162190702605662196219 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 07026056単列深溝玉軸受 6200番台NACHI(不二越)1個
¥5,898
税込¥6,488
注文コードが変更になりました。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07025916
2020-08-20
用途: バイクのホイールベアリング

純正品の代わりに使います。全く同じ物が純正だと恐ろしく高いですからね。

対象商品 : 07025925
2015-10-04
用途: ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感良いです

対象商品 : 07025916
2014-06-19
用途: 農機具修理
農・林・水産業

純正とそん色ないので、良く使用します。

対象商品 : 07025907
2014-06-26
用途: バイク

値段も安く満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
6219 単列深溝玉軸受 6200番台 NACHI(不二越) 開放形 フラット ラジアル 【通販モノタロウ】