曜日別特売
LQ1E3A-SN LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A) SMC 38324554

※7-M14-4-LQ1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E3A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38324554
品番
LQ1E3A-SN
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
形状
ユニオンエルボ
サイズ
【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)
3/8×1/4
継手種類
ユニオンエルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする