UCFB203 UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346156

UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38346156
品番
UCFB203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,170

ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

適合
FB204
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
110
軸受呼び番号
UC203
寸法L1(mm)
52
取付ボルトの呼び
M8
寸法A(mm)
24
ユニット質量(kg)
0.61(参考)
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
9.5(±0.2)
寸法J(mm)
32(±0.5)
寸法A1(mm)
13
寸法H1(mm)
42(±0.5)
寸法H2(mm)
52
寸法A2(mm)
13.5(±0.5)
寸法A0(mm)
31.8
寸法J1(mm)
27(±0.5)
軸穴径d(Φmm)
17
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.65
係数fo
13.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38346156UCFB20307194302UCFB203UCFB203 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194302変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする