FYH(日本ピローブロック)
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38346165
品番
UCFB204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
適合
FB204
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
110
軸受呼び番号
UC204
寸法L1(mm)
52
取付ボルトの呼び
M8
寸法A(mm)
24
ユニット質量(kg)
0.59(参考)
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法N(mm)
9.5(±0.2)
寸法J(mm)
32(±0.5)
寸法A1(mm)
13
寸法H1(mm)
42(±0.5)
寸法H2(mm)
52
寸法A2(mm)
13.5(±0.5)
寸法A0(mm)
31.8
寸法J1(mm)
27(±0.5)
軸穴径d(Φmm)
20
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.65
係数fo
13.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346165
UCFB204
07194311
UCFB204
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました。