FYH(日本ピローブロック)
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38346174
品番
UCFB205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,530
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
適合
FB205
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
116
軸受呼び番号
UC205
寸法L1(mm)
56
取付ボルトの呼び
M8
寸法A(mm)
26
ユニット質量(kg)
0.68(参考)
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34.1
寸法N(mm)
9.5(±0.2)
寸法J(mm)
34(±0.5)
寸法A1(mm)
13
寸法H1(mm)
45(±0.5)
寸法H2(mm)
52
寸法A2(mm)
15(±0.5)
寸法A0(mm)
34.8
寸法J1(mm)
27(±0.5)
軸穴径d(Φmm)
25
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.85
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346174
UCFB205
07194327
UCFB205
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました。