FYH(日本ピローブロック)
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38346192
品番
UCFB207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
適合
FB207
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
144
軸受呼び番号
UC207
寸法L1(mm)
70
取付ボルトの呼び
M8
寸法A(mm)
33
ユニット質量(kg)
1.3(参考)
寸法S(mm)
17.5
寸法B(mm)
42.9
寸法N(mm)
9.5(±0.2)
寸法J(mm)
46(±0.5)
寸法A1(mm)
15
寸法H1(mm)
55(±0.5)
寸法H2(mm)
62
寸法A2(mm)
19(±0.5)
寸法A0(mm)
44.4
寸法J1(mm)
32(±0.5)
軸穴径d(Φmm)
35
基本定格荷重Cr(kN)
25.7
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
係数fo
13.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346192
UCFB207
07194345
UCFB207
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
2,898
欠品中
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました。