FYH(日本ピローブロック)
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38346217
品番
UCFB209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,470
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
適合
FB209
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
174
軸受呼び番号
UC209
寸法L1(mm)
80
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
34
ユニット質量(kg)
2.0(参考)
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
11(±0.2)
寸法J(mm)
54(±0.5)
寸法A1(mm)
18
寸法H1(mm)
65(±0.5)
寸法H2(mm)
76
寸法A2(mm)
20(±0.5)
寸法A0(mm)
50.2
寸法J1(mm)
43(±0.5)
軸穴径d(Φmm)
45
基本定格荷重Cr(kN)
34.1
基本定格荷重Cor(kN)
21.3
係数fo
14.0
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38346217
UCFB209
07194363
UCFB209
変形フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました。