UCFB210 UCFB 変形フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38346226

UCFB 変形フランジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38346226
品番
UCFB210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,480

ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。

適合
FB210
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
184
軸受呼び番号
UC210
寸法L1(mm)
86
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
35
ユニット質量(kg)
2.3(参考)
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
51.6
寸法N(mm)
11(±0.2)
寸法J(mm)
58(±0.5)
寸法A1(mm)
18
寸法H1(mm)
68(±0.5)
寸法H2(mm)
82
寸法A2(mm)
20(±0.5)
寸法A0(mm)
52.6
寸法J1(mm)
46(±0.5)
軸穴径d(Φmm)
50
基本定格荷重Cr(kN)
35.1
基本定格荷重Cor(kN)
23.3
係数fo
14.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38346226UCFB21007194372UCFB210UCFB210 変形フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194372変形フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする