※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVT-003-M massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット(ケブラー強化ベルトタイプ) Grondement(グロンドマン) 38359054 CVT-003-M massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット(ケブラー強化ベルトタイプ) Grondement(グロンドマン) 38359054

massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット(ケブラー強化ベルトタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38359054 品番CVT-003-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。

適合車種マジェスティ125 セット内容MSMシリーズ プーリー・ランププレート・スライドピース・ウエイトローラー10g×6個 タイプD メーカーヤマハ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※駆動系の部品は重要保安部品のため、組み込みはバイクショップ等の専門認定工場にて行ってください。キット内容のみではすべての消耗部品がメンテナンスされない場合もございますので必ず認定工場にて点検後、メンテナンスを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする