曜日別特売
6210Z 単列深溝玉軸受 6200形 NSK(日本精工) 38365546

 

6210Z 単列深溝玉軸受 6200形 NSK(日本精工) 38365546
6210Z 単列深溝玉軸受 6200形 NSK(日本精工) 38365546

単列深溝玉軸受 6200形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38365546
品番
6210Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,970

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)
20
外径D(Φmm)
90
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
50
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)1.1
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
83.5
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最大da)(mm)
60
取付関係寸法(最小da)(mm)
56.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
シールド形状
片側シールド形
外輪タイプ
フラット
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
459
備考
-
係数fo
14.4
呼び番号
6210
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
7100
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
8500
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
23200
基本定格荷重Cr(N)
35000
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383655466210Z070200546210Z6210Z 単列深溝玉軸受 6200番台  Z NSK(日本精工) 07020054単列深溝玉軸受 6200番台 ZNSK(日本精工)1個
¥1,798
税込¥1,978
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする