6804VV 単列深溝玉軸受 6800形 NSK(日本精工) 38372266

 

6804VV 単列深溝玉軸受 6800形 NSK(日本精工) 38372266
6804VV 単列深溝玉軸受 6800形 NSK(日本精工) 38372266

単列深溝玉軸受 6800形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38372266
品番
6804VV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)
7
外径D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
20
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)0.3
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
30
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
22
取付関係寸法(最大da)(mm)
22
取付関係寸法(最大ra)(mm)
0.3
シールド形状
両側非接触シール形
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
17
備考
-
係数fo
15.5
呼び番号
6804
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
22000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
2470
基本定格荷重Cr(N)
4000
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383722666804VV069549366804VV6804VV 単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 06954936単列深溝玉軸受 6800番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)1個
829
税込912
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする