曜日別特売
7024AM 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38377132

 

7024AM 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38377132
7024AM 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工) 38377132

単列アンギュラ玉軸受 7000形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内径dなど117種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
注文コード
38377132
品番
7024AM
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
28
質量(g)
2450
備考
もみ抜き保持器
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
単体
接触角(°)
30°
寸法r(mm)
(最小)2
寸法r1(mm)
(最小)1
作用点a(mm)
57.3
呼び番号
7024
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
3600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
5000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
107000
基本定格荷重Cr(N)
102000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする