※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ジャバラ・ロックの位置
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
注文コード
38404862
品番
MBBD80-160J-HL
参考基準価格(税別)
¥43,070
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
450
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード