曜日別特売
MBBD80-400J-RL MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD80) SMC 38404887

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
600
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
注文コード
38404887
品番
MBBD80-400J-RL
参考基準価格(税別)¥52,470販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
ストローク(mm)
600
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする