フォークオイル G10

(91件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38443307 品番J44091-0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途正立フォーク用。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 純正品番J44091-0002 SAE10W-30相当 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 91
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタローが一番コスパが良いと思います。今回でトータル12g購入しました。
前回15番使いましたが、旧車には10番が良いと思います。

対象商品:
38443307
2024-06-24
用途:
バイクのフォークオイルに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのフォークオイルに使用
純正はG10だけど、旧車などスプリングもヘタってるので
G15がお勧め

対象商品:
38443307
2024-02-05
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

KawasakiにはKawasakiオイル、と選ぶ。問題無し。

1人が参考にしています
対象商品:
38443307
2024-02-15
用途:
バイクのメンテ用
製造業

カートリッジ式ではない安価なタイプのフロントフォークはメーカー問わずこれを使っています。

対象商品:
38443307
2023-11-13
用途:
バイクのフロントフォークオイル交換
その他業種

CB750のフロントフォークオイル交換をしました。フォーク2本1セットで、1リットルで十分足りました。

対象商品:
38443307
2023-10-31
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安心確実な純正品。クーポン使用で安く送料もまとめ買いで無料。モノタロウしか勝たん

対象商品:
38443307
2024-02-11
用途:
フロントフォークのメンテナンス時
卸売・小売業

純正品なので当たり前ですがハズレる事はなかったですね!

対象商品:
38443307
2023-07-16
用途:
フロントフォークオイル交換
建設業・工事業

10年4万キロを超えたのでフロントフォークオイルを交換しました。
中身は赤くATオイルにそっくりです。
G10番でさらっとした作動油もみたいな感じですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする