パワーストップは、スパイラルグルーブピストンの外周に設けられた特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、エネルギー吸収は、オイルがらせん状の溝を通過するときの抵抗を利用して行われます。パワーストップの標準タイプ。一般用途に広く使用できます。なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。吸収エネルギーは従来品の約3倍。高圧チャンバ内でも使用できます(最大1MPa)。衝突エネルギーにあわせて、高速用・中速用・低速用の3タイプを設定。