ノック式クレヨン4.0mm 工事用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38478745 品番 78446
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。

商品タイプ使い切り本体 用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン トラスコ品番816-4531 材質(本体)プラスチック 質量(g)11 芯径(mm)4 寸法(Φmm×Lmm)12×134 インク色 芯材クレヨン インククレヨン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※筆記以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38478745
2025-04-25
用途:
検品作業
株式会社ルワン 様 (製造業)

検品作業のマーキングに使用しましたが作業効率が上がり大変満足しました

対象商品:
38478754
2022-03-14
用途:
イースターエッグに模様を描く
医療・福祉・介護関連業

細い線が思うように描けます。描いた後に食紅で染めると模様が浮き上がります。
画材屋さんにもこんな細いクレヨンはないです。素晴らしいです。

対象商品:
38478754
2021-08-11
用途:
目視検査のチェック
その他業種

以前からダーマトグラフや、トンボ鉛筆の類似品を使用していたが、ポケットの中で良く折れていたので、
この製品に期待している。

2人が参考にしています
対象商品:
38478736
2020-12-20
用途:
設置材への書き込み
サービス業

ノック式なのでポケットに入れやすいし、必要な時にすぐ使えて良かったです。

対象商品:
38478763
2019-04-06
用途:
ビル建設現場等で梁や柱の検査時に鉄骨に書く
株式会社茨城メタルアーク 様 (建設業・工事業)

クレヨンマーカーだと文字が太くなるが、これなら、細く書けるしシャーペンタイプなので、チョークが折れることもなく便利

対象商品:
38478736
2018-02-22
用途:
現場活動時
その他業種

現場でも非常に描きやすいのと、持ち運びに便利で良い

2018-01-31
用途:
マーキング作業
製造業

ノックしても芯が出てこない。芯を出して書こうとすると、芯が下がって書けない。10本ほど購入して使えるのは半分程・・・。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品と思われますので別途連絡させていただきます。

対象商品:
38478763
2017-06-07
用途:
工事用黒板に使用
古河電池株式会社 様

工事用黒板専用のだと思って間違えて購入しちゃいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする