ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490886 品番 AG-WHP01KMK2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人気のワイヤレスヘッドホンが音・カラーを一新
より一層クリアで伸びのあるボーカルを楽しめるサウンド
ハイブリッドANC+「ノイキャンオンリーモード」搭載

付属品専用ポーチ、3.5mm有線接続ケーブル 仕様●連続通話時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間●連続音楽再生時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間 BLACK 通信方式Bluetooth(R) 5.0 充電時間2.5時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20 チップセットQualcomm(R)QCC3034 対応コーデックSBC, AAC, aptX(TM),aptX(TM) HD 対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする