ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38490929 品番 YH-E700BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン

付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意 仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作 型式密閉型/オーバーイヤー ブラック 質量(g)335 口径(Φmm)ドライバー:40 再生周波数帯域(Hz)8〜20000(有線接続時) 充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32 端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト) Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする