ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490947 品番KH-KZ30-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高音質&マルチポイント対応
ワイヤレスヘッドホン

付属品充電用USBケーブル 仕様●ドライバーユニット:口径30mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class 1※2●電池持続時間:最大35時間 ブラック 質量(g)約157 充電時間(時間)約3 対応コーデックSBC
注意
※商品画像は、光の当たり具合やパソコンの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする