ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38494000 品番 1249-3341-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

adidasのコンプレッションロングパンツです。
適度な着圧が心地良いコンプレッションパンツ。
薄手のタイツタイプでアンダーウェアとしてご使用いただけます。
汗で体を冷やしにくい吸汗速乾素材を採用。
抗菌防臭機能もプラスして、ムレだけでなく気になるニオイも軽減。

仕様
【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/吸汗速乾/抗菌防臭加工/ストレッチ/ウエストゴム
ブラック サイズ3L 混率(%)【本体】ポリエステル 90% / ポリウレタン 10%【腰ゴム部】ポリエステル 95% / ポリウレタン 5% 股下(cm)73 ウエスト(cm)95〜110 総丈(cm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする