※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
円筒形摺付ロート ニードルバルブ 3734シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38513704
品番
3734-50N-3L
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ニードルバルブ仕様の摺付ロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円筒形
容量(mL)
50
L
175
D
Φ36
コック
ニードルバルブ
アズワン品番
61-0187-27
J1
19/38
J2
19/22