※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
半月形粉末ロート 3766シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514675
品番
3766-75
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質
硼珪酸ガラス
種別
Φ75
形状
半月形
d
Φ18
L
50
アズワン品番
61-0188-46
DN
Φ75(内径)