※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
半月形粉末ロート 3766シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38514684
品番
3766-90
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。
材質
硼珪酸ガラス
種別
Φ90
形状
半月形
d
Φ20
L
50
アズワン品番
61-0188-47
DN
Φ90(内径)