共通

380TH-T【ワケあり】 20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 38514747 380TH-T【ワケあり】 20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 38514747 380TH-T【ワケあり】 20 フリーギア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 38514747

20 フリーギア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別380TH-T 注文コード38514747 品番380TH-T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

釣法・場所を問わず使えるオールラウンドな調子を採用し、エリアや好みに合わせてエサ・ルアーを問わず選べるアイテムをラインナップ。
ブランクスはブレーディングXを搭載し、ネジレを抑制してキャスティング、大物とのやり取り性を向上させグリップ周りはエアセンサーシートにより感度と軽さを実現した本格仕様。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別380TH-T 全長(m)3.80 自重(g)140 元径(mm)15.3 継数(本)4 仕舞(cm)104 錘負荷(号)1.5〜6 先径(mm)1.3 適合ルアー質量(g)6-40 適合ハリス(号)ナイロン:1.5〜6 カーボン含有率(%)97
注意
※ML:1号相当、M:1.5号相当、MH:1.75号相当、H:2号相当、XH:3号相当
※T:振出仕様です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする