グラブバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クロームメッキ 注文コード38515761 品番61055【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9809,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。
純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザインを実現。
積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備。
メーカー製サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。

用途
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー
純正品のようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン
サドルバッグサポート(品番:61047 / 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
積載などに便利なフックポイントが左右計4箇所装備
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 クロームメッキ パイプ径(Φmm)【メインパイプ】19.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする