※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の 抽出器/冷却器/エバポレーター
沃素フラスコ 3254シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521289
品番
3254-500-5M
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(mL)
500
J
29/32
L1
210
L2
28
D
Φ55
アズワン品番
61-3629-42
注意
※L寸法は目安寸法です。ジョイントクリップは含まれておりません。